noscriptAmbersil AMBERSIL FLAW DETECTOR CLEANER No.1 400ml 30288 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL FLAW DETECTOR CLEANER No.1 400ml

SKU:

AMB7011120A

MPN:

30288

Ft7914.00

ÁFA nélkül

Ft10050.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (36)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Quick drying solvent cleaner/degreaser and excess penetrant remover for the non-destructive testing of metal surfaces by liquid penetrant inspection. The control is carried out using 3 products: Flaw Detector Cleaner, Flaw Detector Penetrant and Flaw Detector Developer. Flaw Detector Cleaner is a fast drying, powerful degreasing solvent for the removal of dirt, grime and contaminants. Designed for the pre-treatment of the surface, prior to liquid penetrant inspection and to remove all visible, colored traces of the penetrant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419371770

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    30288

    Használatra ezen:

    Anyagok, alkatrészek, szerelvények, berendezések, felületek vagy szerkezetek rombolásmentes ellenőrzése: repedések, fúzióhiány és nyitott üregek hegesztett alkatrészekben Fémfáradás és vágási műveletek által okozott repedések és üregek Megszakítások, körök, hajtások és repedések öntvényekben, kovácsolásokban és kerámiákban

    Méret

    400ml

    Sorozat

    No.1

    Szabványoknak megfelet

    ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007

    Terméktípus

    Flawfinder tisztító

    Tulajdonságok

    Gyors párolgás a leállások minimalizálása érdekében Hatékony szennyeződések és színes penetráns eltávolítása Nem hagy maradékot Stabil használatban

    UNSPSC Code

    41111932