Ft5848.00
ÁFA nélkül
Ft7426.96
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Cleans equipment to make it run smoother and last longer. Works immediately on contact. Easy to rinse and leaves no residue. Cleans away oil, grease, dirt and grime. Can be used on a variety of surfaces, including metal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | WD-40 |
EAN | 5032227443921 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Olaj Zsír |
Gyártó cikkszáma | 44392 |
Használatra ezen: | Exhaust hoods Flooring Metal |
Méret | 500ml |
Sorozat | Szakember® |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Gyors hatású zsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |