Ft29287.00
ÁFA nélkül
Ft37194.49
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Powerful water-based degreasing formulation to remove heavy grease and oil from machines, components and floors. Suitable for use on a variety of surfaces. Concentrated for maximum cost effectiveness. Biodegradable. Low odour product ensures no unpleasant smells for operators.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Swarfega |
EAN | 5010424556019 |
Edény típusa | Palack |
Eltávolítja | Olaj Zsír |
Gyártó cikkszáma | JIB60K |
Használatra ezen: | Variety of Surfaces |
Méret | 5 liter |
Sorozat | Jizer® |
Talp típusa | Vízbázisú |
Terméktípus | Bio-Solvent zsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |