Ft5281.00
ÁFA nélkül
Ft6706.87
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A high performance and economical parts degreaser that can be used on metal, most plastic and painted surfaces to quickly and effectively remove oil, grease, diesel, carbon, tar, bitumen and oil based waxes. Contains emulsifiers so that it can be completely rinsed off with water.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Swarfega |
EAN | 5010424001267 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Méz Olaj Zsír |
Gyártó cikkszáma | SJZ500ML |
Használatra ezen: | Metal Most Plastic Painted Surfaces |
Méret | 500ml |
Sorozat | Jizer® |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Öblíthető alkatrészek zsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |