Ft41572.00
ÁFA nélkül
Ft52796.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A heavy duty concentrated degreaser to remove printing inks, stubborn and dried on paints, and surface coatings as well as oils, greases and other wet contaminants.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Mykal |
EAN | 8717342036230 |
Edény típusa | Palack |
Eltávolítja | - Festék Tinta Zsír |
Gyártó cikkszáma | 63023 |
Méret | 5 liter |
Sorozat | DE.SOLV.IT Plus |
Talp típusa | Vízbázisú |
Terméktípus | Vízzsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |