Ft86974.00
ÁFA nélkül
Ft110456.98
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Dissipates heat and allows heavier close tolerance cuts. Excellent resistance to extreme pressure prevents chip welding and extends tool life. Excellent results across a wide range of metals including stainless steel, high tensile steel, high speed and high carbon steels. Ideal for turning, drilling, reaming, tapping and thread cutting. Can be used in automatic applicators.
Size: 5ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
Edény típusa | Palack |
Felhasználási területek | fúrás Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő Menetfúrás |
Gyártó cikkszáma | 31723 |
Használatra ezen: | Mintakészítők Penész- és festékgyártók |
Méret | 5 liter |
Sorozat | Háromszoros Palást |
Szabványoknak megfelet | Approved by AgustaWestland for machining composite materials (LIS 6045) |
Terméktípus | Fémvágó kenőanyag |
Tulajdonságok | Zárja a toleranciavágásokat |
UNSPSC Code | 15121502 |
Űrlap | Folyékony |