noscriptLPS TAPMATIC No.1 GOLD CUTTING FLUID 470ml M40320 | Cromwell Tools

LPS

TAPMATIC No.1 GOLD CUTTING FLUID 470ml

SKU:

LPS7271550A

MPN:

M40320

Ft9877.00

ÁFA nélkül

Ft12543.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    #1 Gold
    Great for steel and aluminium. Excellent for low speed, high pressure applications. Minimises torque increases. Does not contain chlorinated paraffins, water, solvents or inactive fillers. Safe on all metals.


    Dual Action Plus #2
    Provides superior etreme pressure lubricity for tapping, drilling, reaming, threading, or finishing on all metals except aluminium. Reduces friction, eliminates chip welding and improves tool life. Provides ultra fine finishes and precise tolerances.


    TriCut®
    Excellent for stainless steel and other hard to machine metals. Not recommended for aluminium. Provides smooth, accurate cutting action. Flows directly to cutting edge. Extends tool life. Improves surface finish. Allows increased removal rates. Reduces friction. Suitable for high and low speed applications. Non-corrosive to steel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    LPS

    EAN

    0078827403205

    Edény típusa

    Palack

    Felhasználási területek

    Csiszolás Fűrészelés Gravírozás Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő MARÁS Menetfúrás unalmas

    Gyártó cikkszáma

    M40320

    Használatra ezen:

    Minden fém

    Méret

    470ml

    Sorozat

    Tapmatic® Tricut

    Terméktípus

    Forgácsoló folyadékok

    Tulajdonságok

    Nem tartalmaz klórozott paraffinokat Nem tartalmaz vizet és oldószereket Növeli az eszköz élettartamát

    UNSPSC Code

    15121502

    Űrlap

    Folyadék