noscriptSolent Lubricants Plus OLDÉKONY CSISZOLÓOLAJ -SZINTETIKUS 20L . | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

OLDÉKONY CSISZOLÓOLAJ -SZINTETIKUS 20L

SKU:

SOL7404620B

MPN:

.

Ft66374.00

ÁFA nélkül

Ft84294.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Fully synthetic formulation with a long working life for an economical . Minimises wheel glazing. Effective corrosion resistance. Stable emulsions in soft and hard water. Does not contain PTBBA.


    Features and Benefits
    • Improved fully synthetic formulation
    • Minimises wheel glazing
    • Effective corrosion resistance for prolonged component lifespan
    • Stable emulsions in soft and hard water
    • Long working life reduces need for re-application and downtime
    • Does not contain PTBBA


    Notes
    • Size: 20L
    • Recommended concentration for general machining operations: Grinding Cast iron 2 % to 3.5% or (a dilution of 50 to 1 or 30 to 1). Steel and Ni/Cr steel 2% or (a dilution of 50 to 1).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140071605

    Edény típusa

    Palack

    Felhasználási területek

    Csiszolás

    Gyártó cikkszáma

    SOLENT MÁRKÁS

    Használatra ezen:

    Öntöttvas

    Méret

    20 liter

    Sorozat

    So-Cool Grinding

    Terméktípus

    Vízoldható olaj

    Tulajdonságok

    Nem tartalmaz PTBBA-t

    UNSPSC Code

    15121502

    Űrlap

    Olaj