Ft8496.00
ÁFA nélkül
Ft10789.92
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Metal Working Fluid
High performance, concentrated metal working fluid containing a unique oil-soluble molybdenum compound with extreme pressure anti-weld additives. Lubricates, reduces friction, heat and distortion of the work.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Molyslip |
Edény típusa | Palack |
Felhasználási területek | fúrás Menetfúrás Túsítás vágás |
Gyártó cikkszáma | M241003 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
Méret | 350ml |
Sorozat | MWF |
Terméktípus | Vágóolaj |
Tulajdonságok | Fogaskerék alakítása |
UNSPSC Code | 15121502 |
Űrlap | Olaj |