Ft1099164.00
ÁFA nélkül
Ft1395938.28
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High performance neat cutting oil providing excellent tool life and surface finish.
Multi-purpose machining applications: milling, drilling, thread grinding, broaching, gear hobbing, etc.
Multi-metal applications: ferrous and non-ferrous metals. Non-staining on non-ferrous metals.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
Edény típusa | Hordó |
Felhasználási területek | Csiszolás Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő Túsítás vágás |
Gyártó cikkszáma | 155F9C |
Használatra ezen: | Magasan ötvözött acélok és színesfémek |
Méret | 208ltr |
Sorozat | Ilocut 486 |
Terméktípus | Vágó/csiszoló folyadék |
Tulajdonságok | A jobb felületkezelés és a megnövekedett vágási sebesség a folyamat hatékonyságának javításához vezet A korszerű additív technológia magas extrém nyomású kenési tulajdonságokat biztosít, és a hosszabb szerszámélettartam révén csökkenti a gyártási költségeket Többfém megmunkálás kiváló adalékanyag-technológiánkkal lehetőséget kínál a termék konszolidációjára |
UNSPSC Code | 15121502 |
Űrlap | Folyadék |