Ft200584.00
ÁFA nélkül
Ft254741.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hysol XF is a chlorine free, long life, multipurpose soluble metalworking fluid for general-purpose machining, grinding and heavy-duty applications. Also suitable for aerospace aluminium alloys i.e. 2024 and 7075. Incorporates advanced additive technology to prevent fungal and bacterial infections ensuring exceptional sump life. The product is suitable for use in central coolant systems and single sump machines.
Recommended concentrations:
General machining operations 5%. Heavy duty operations 5 - 10%. Grinding operations 4%.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
Edény típusa | Palack |
Felhasználási területek | Csiszolás fúrás Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő MARÁS Menetfúrás Szúrás Túsítás |
Gyártó cikkszáma | 154A99 |
Használatra ezen: | Alumíniumötvözetek és öntöttvas megmunkálása Nagy központi rendszerek és egytömlős gépek |
Méret | 20 liter |
Sorozat | Hysol XF |
Terméktípus | Fémmegmunkáló folyadék |
Tulajdonságok | Ellenáll a gomba- és bakteriális támadásoknak, így meghosszabbítja a folyadék élettartamát, csökkenti a karbantartást és a Jó korróziógátló tulajdonságok a szerszámgépek és alkatrészek védelmére Klór- és nitritmentes a helyi jogszabályok, hulladékkezelési és környezetvédelmi követelmények teljesítéséhez Trizact™ Szilíciumkarbid |
UNSPSC Code | 15121502 |
Űrlap | Folyadék |