noscriptSolent Lubricants Plus SOLENT MULTIMETAL PROCESS CLEANER H/L PRESSURE 20L | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

SOLENT MULTIMETAL PROCESS CLEANER H/L PRESSURE 20L

SKU:

SOL7404210D

Ft81017.00

ÁFA nélkül

Ft102891.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Gives excellent separation properties and low foam tendency (even with low temperature and high pressures). Surfaces cleaned with this product have minimal organic and inorganic residues. Has passivation properties, affording good protection against corrosion (depending on water quality) even during the tempering process. Can be used in high pressure systems up to 400bar. Gives extraordinarily long life. Available in grades SC-FE and SC-MULTI. Supplied in 20ltr stacking poly containers.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    - FÉM:

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140390102

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    Palack

    Eltávolítja

    Zsír

    Gyártó cikkszáma

    SOLENT MÁRKÁS

    Méret

    20 liter

    Sorozat

    Tehát CleanMulti

    Talp típusa

    Vízbázisú

    Terméktípus

    Multimetal folyamattisztító

    UNSPSC Code

    15121514