Ft11260.00
ÁFA nélkül
Ft14300.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Softens cured gasket sealants and traditional gaskets. Lifts carbon and removes burnt oil. Minimal scraping required.
Size: 400ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Általános alkatrészek - FÉM: |
Brand | Loctite |
EAN | 5010266310343 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Olaj |
Gyártó cikkszáma | 235323 |
Méret | 400ml |
Sorozat | SF 7200™ |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Tömítéseltávolító |
UNSPSC Code | 15121514 |