Ft48815.00
ÁFA nélkül
Ft61995.05
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Used for thinning solvent-borne adhesives based on polychloroprene rubber and, to a limited extent, nitrile rubber and polyurethane based adhesives (up to 10-15% addition). It is also used for cleaning brushes and other application equipment used with these adhesive types and as a surface cleaner prior to adhesive application.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | - FÉM: Műanyag |
Brand | Evo-stik |
EAN | 5010591089907 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Ón |
Eltávolítja | Ragasztók |
Gyártó cikkszáma | 89907 |
Méret | 5 liter |
Sorozat | No.3 |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Tisztító |
UNSPSC Code | 15121514 |