Ft6765.00
ÁFA nélkül
Ft8591.55
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
For self-adhesive labels and stickers. Unique, speciality product that provides the instant answer to the problem of removing old labels and unsightly label residues from a wide variety of surfaces. Fast and effective removal of self-adhesive paper labels. Quickly breaks down adhesive residues. Controlled evaporation enables time for solvent to penetrate label. Pleasant citrus smell. No need to scratch and scrape. Safe on most surfaces. Also an effective cleaner for the removal of some inks and dyes.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | Gépek |
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370636 |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | Ragasztók Tinta |
Gyártó cikkszáma | 31629 |
Méret | 200ml |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Címkeltávolító |
UNSPSC Code | 15121514 |