noscriptAmbersil AMBERSIL IPA ELECTRONIC CLEANING SOLVENT 1LTR 31714 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL IPA ELECTRONIC CLEANING SOLVENT 1LTR

SKU:

AMB7010792A

MPN:

31714

Ft14627.00

ÁFA nélkül

Ft18576.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    IPA
    A gentle, yet highly effective alcohol based cleaner with excellent material compatibility and safe to use on plastics and rubber. It can be used to remove moisture by forming an azeotrope - a mixture of IPA and water that evaporates quicker than water.
    Conforms to BS 1595, ASTM D770 and DIN 53245. IPA evaporates to leave a clean, dry surface. It is ideal for cleaning video and audio heads, photocopier drums, optical
    devices, switches and PCBs.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Festett felületek Gumi Kapcsolók Kompozit műanyag, PCB-k

    Brand

    Ambersil

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    Ón

    Eltávolítja

    Nedvesség

    Gyártó cikkszáma

    31714

    Méret

    1 l

    Sorozat

    IPA oldószer

    Talp típusa

    Oldószer alapú

    Terméktípus

    Elektronikus tisztító

    UNSPSC Code

    15121514