Ft156920.00
ÁFA nélkül
Ft199288.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
IPA
A gentle, yet highly effective alcohol based cleaner with excellent material compatibility and safe to use on plastics and rubber. It can be used to remove moisture by forming an azeotrope - a mixture of IPA and water that evaporates quicker than water.
Conforms to BS 1595, ASTM D770 and DIN 53245. IPA evaporates to leave a clean, dry surface. It is ideal for cleaning video and audio heads, photocopier drums, optical
devices, switches and PCBs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | - FÉM: Festett felületek Gumi Kapcsolók Kompozit műanyag, PCB-k |
Brand | Ambersil |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Ón |
Eltávolítja | Nedvesség |
Gyártó cikkszáma | 31715 |
Méret | 25 liter |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | IPA elektronikus tisztító |
UNSPSC Code | 15121514 |