noscriptAmbersil AMBERSIL GS5 GASKET STRIPPER 400ml 31891 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL GS5 GASKET STRIPPER 400ml

SKU:

AMB7010785H

MPN:

31891

Ft11493.00

ÁFA nélkül

Ft14596.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (31)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A non-running, fast acting, foaming gasket remover. Works on vertical surfaces. Reduces scraping and sanding. Prevents damage to flanges. Also removes other difficult to shift contaminants.
    Excellent temperature tolerance: -35°C to +35°C.
    Non-flammable.
    Size: 400ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Általános alkatrészek üveg,

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419371190

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    aeroszol

    Eltávolítja

    - Festék Olaj Szilikon

    Gyártó cikkszáma

    31891

    Méret

    400ml

    Sorozat

    GS 5

    Talp típusa

    Oldószer alapú

    Terméktípus

    Tömítéscsillapító

    UNSPSC Code

    15121514