noscriptUltrawave ULTRACLEAN CS CLEANING FLUID 1LTR F5000801 | Cromwell Tools

Ultrawave

ULTRACLEAN CS CLEANING FLUID 1LTR

SKU:

ULT7908980M

MPN:

F5000801

Ft23896.00

ÁFA nélkül

Ft30347.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    In order for ultrasonic cleaning systems to provide the best cleaning results, it is important that a high quality ultrasonic detergent is used. The ultrasonic detergent intensifies the power of the cleaning process, aiding in the loosening process and improving the saturation capacity of the liquid. Ultrawave offer a range of specially formulated ultrasonic cleaning fluids for use in any application. All our fluids are non-foaming and biodegradable and have been designed to provide excellent cleaning results, time after time.


    Ultraclean CS: removes carbon and heavy contamination for industrial applications (not for use on aluminium and other soft metals).
    Ultraclean SA: General-purpose detergent suitable for use on aluminium and other soft metals.
    Ultraclean M2: General-purpose detergent for use on metal, plastic, suitable for use on medical instruments.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Ételkészítési területek

    Brand

    Ultrawave

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    Palack

    Eltávolítja

    Szennyező anyagok

    Gyártó cikkszáma

    F5000801

    Méret

    1 l

    Sorozat

    C2 Ultraclean

    Talp típusa

    Vízbázisú

    Terméktípus

    Tisztítófolyadék

    UNSPSC Code

    15121514