Ft7460.00
ÁFA nélkül
Ft9474.20
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Flexibilis műanyag kifolyócső és félkemény szívócső. Kézi pumpálású, egyirányú szeleppel. Alkalmas benzinhez, diesel üzemanyaghoz és nem korrodáló folyadékokhoz. Csövek kívánt méretre vághatók.
SPS/25 max. 25 literes palackokhoz.
30mm átmérőjű pumpával. Csövek hossza: szívó: 410 mm, kifolyó: 1000mm.
SPS/205 max 205 literes hordókhoz.
50mm átmérőjű, menetes pumpával. Csövek hossza: szívó: 860mm, kifolyó: 1000mm.
SPH/205 ipari kivitel, max. 205 literes hordókhoz.
50mm átmérőjű, menetes pumpával. Csövek hossza: szívó: 860mm, kifolyó: 1000mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l |
Anyag | Műanyag |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140116351 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 80g |
Gyártó cikkszáma | SPS/205 |
Kapacitás | 205L |
Kompatibilis folyadék | Benzin Dízel Nem maró hatású folyadékok |
Szivattyú típusa | Szifon szivattyú |
Szívócső hossza | 860mm |
UNSPSC Code | 40151506 |