Kennedy

SPH/205 205 L MŰANYAG LEFEJTŐPUMPA

SKU:

KEN5404150K

Ft9430.00

ÁFA nélkül

Ft11976.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Flexibilis műanyag kifolyócső és félkemény szívócső. Kézi pumpálású, egyirányú szeleppel. Alkalmas benzinhez, diesel üzemanyaghoz és nem korrodáló folyadékokhoz. Csövek kívánt méretre vághatók.


    SPS/25 max. 25 literes palackokhoz.
    30mm átmérőjű pumpával. Csövek hossza: szívó: 410 mm, kifolyó: 1000mm.


    SPS/205 max 205 literes hordókhoz.
    50mm átmérőjű, menetes pumpával. Csövek hossza: szívó: 860mm, kifolyó: 1000mm.


    SPH/205 ipari kivitel, max. 205 literes hordókhoz.
    50mm átmérőjű, menetes pumpával. Csövek hossza: szívó: 860mm, kifolyó: 1000mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmas a következő tartályokhoz:

    205 l

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140116368

    ECLASS Code

    27301205

    Egy darab súlya

    420g

    Gyártó cikkszáma

    SPH/205

    Kapacitás

    205L

    Kompatibilis folyadék

    Benzin Dízel

    Szivattyú típusa

    Szifon szivattyú

    Szívócső hossza

    860mm

    UNSPSC Code

    40151506