Ft42540.00
ÁFA nélkül
Ft54025.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Olyan folyadékokhoz, amelyek hagyományos öntöttvas vagy acélhordós permetez'vel nem használhatók. A készülék üveggel kitöltött polipropilénb'l készült, Ryton szövettel. A tömít'gyűrűk Viton gumiból, a fém részek rozsdamentes acélból készültek. A szívócs' bemeneti nyílására helyezett szűr' kiszűri a szennyez'anyagokat. Használható víz alapú folyadékokkal, fagyállóval, savakkal, vegyszerekkel stb., minden k'olaj alapú anyaggal. Teljesítmény: 5 liter/20 forgatás a forgófej karjával. NE HASZNÁLJA acetonnal, lakkal, k'olajjal, oldószerekkel és terpentinnel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l 50ltr |
Anyag | Polipropilén |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072220 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 3,0 kg |
Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség | 250 ml |
Kompatibilis folyadék | Benzin Dízel Nem maró hatású folyadékok Víz |
Szivattyú típusa | Forgószivattyúk |
Szívócső hossza | 480-900mm |
UNSPSC Code | 40151506 |