Ft19600.00
ÁFA nélkül
Ft24892.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
RP250
-ntöttvas szivattyú, acél szívó- és kifolyócs'. Alkalmas ken'anyag és dízel üzemanyag (nem fagyálló) lefejtésére 200 l-es tárolóedényb'l. Cs'hossz 980 mm. Bemenet a szivattyún: 2" BSP és M59x5 küls' menet.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l |
Anyag | acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140008762 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 5.7Kg |
Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség | 250 ml |
Kapacitás | 0.25L |
Kompatibilis folyadék | Dízel Olaj Víz |
Szivattyú típusa | Forgószivattyúk |
Szívócső hossza | 980mm |
UNSPSC Code | 40151506 |