Ft21620.00
ÁFA nélkül
Ft27457.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Horganyzott acéllemezből készült, teleszkópos szívócsővel. Kényelmes emelőkarhasználat. Alkalmas kenőolajokhoz és nem korrodáló folyadékokhoz. 60 és 200 literes hordók ürítésére. A szívócső hossza: 480 - 900mm. Használható 2” BSP és M59 x 5 metrikus nyílású hordókhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l |
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140116320 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 2.0 kg |
Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség | 300 ml |
Kapacitás | 0.3L |
Kompatibilis folyadék | Benzin Dízel Nem maró hatású folyadékok Olaj Víz |
Szivattyú típusa | Szintező karok |
Szívócső hossza | 480-900mm |
UNSPSC Code | 40151506 |