Ft88730.00
ÁFA nélkül
Ft112687.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nagy teherbírású, öntött alumínium szerkezetű üzemanyagáttöltő szivattyú akár 800ml (1 gallon)/5 nyomás teljesítménnyel. Rozsdamentes acél dugattyú és üzemanyagálló erős nitril gumi membrán. 2" öntött szájcsatlakozó és kiváló minőségű, nagy teherbírású acél markolat biztonsági zárral. 50-205 l-es tartályhoz állítható, teleszkópos szívócső, visszacsapó szeleppel. Az öntött fejjel ellátott, 2.4 m-es (8’) antisztatikus neoprén gumitömlő könnyű áttöltést biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következő tartályokhoz: | 205 l 60 liter |
Anyag | Alumínium Vágóöntvény |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072206 |
ECLASS Code | 27301205 |
Egy darab súlya | 7.5Kg |
Egy lenyomással felszívott folyadékmennyiség | 800ml |
Gyártó cikkszáma | DPP/1 |
Kapacitás | 0.8L |
Kompatibilis folyadék | Benzin Dízel Olaj |
Szivattyú típusa | Dupla membrán |
Szívócső hossza | 480-900mm |
UNSPSC Code | 40151506 |