noscriptLoctite 50ml 638 HIGH STRENGTH RETAINER 1803365 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 638 HIGH STRENGTH RETAINER

SKU:

LOC7255420G

MPN:

1803365

Ft39074.00

ÁFA nélkül

Ft49623.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High strength, high viscosity and fast cure. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: general purpose.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266638300

    ECLASS Code

    30140101

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    1803365

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55 to 150°C

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Menet típusa

    Többszálas alkalmazás

    Méret

    50ml

    Szín

    Zöld

    Termék összetétele

    Viszkóz zselé

    Típus

    Rögzítő

    UNSPSC Code

    31201601