noscriptLoctite LOCTITE 270 50ML 1335897 | Cromwell Tools

Loctite

LOCTITE 270 50ML

SKU:

LOC7255117T

MPN:

1335897

Ft57587.00

ÁFA nélkül

Ft73135.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High strength, for permanent locking. NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +180°C.
    Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266000749

    ECLASS Code

    30140101

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    1335897

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55 to 180°C

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Menet típusa

    Többszálas alkalmazás

    Méret

    50ml

    Szín

    Zöld

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    Típus

    Fonál

    UNSPSC Code

    31201601