Ft8688.00
ÁFA nélkül
Ft11033.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Low strength. Slower curing. NSF food approved.
Strength: low.
Colour: purple.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: general purpose.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 4058093018118 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Alacsony |
Gyártó cikkszáma | 267538 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to +150°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 10ml |
Szín | Lila |
Termék összetétele | Viszkóz zselé |
Típus | Fonál |
UNSPSC Code | 31201601 |