Ft4890.00
ÁFA nélkül
Ft6210.30
ÁFÁ-val
Üvegszál rostokkal erősített, átlátszó polipropilén szalag. Az üvegszál rostokból készült keresztháló egy nagyon erős nyírószilárdságú ragasztóba van beágyazva. Így a szalag nagyon erős és tartós úgy szélességben mint hosszábban. Megerõsítésekhez és magas biztonságú karton lezárásokhoz. Jól tapad mindenféle papírhoz, kartonhoz és műanyaghoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077669 |
ECLASS Code | 20360000 |
Ellenállási jellemzők | Kopásálló |
Hossz | 50m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Szintetikus gumi gyanta |
Szalag vastagsága | 120µm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201517 |