Ft24750.00
ÁFA nélkül
Ft31432.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Black rubber toughened instant adhesive. Low/medium viscosity. Ideal where bonded parts are subject to impact and peel. Suitable for bonding metal to metal to plastic or rubber. Resists shock loading.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: black.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: toughened, black, slower cure.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 40°C° |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 20g |
EAN | 5010266166087 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Bottle |
Flammable | No |
fokozat | Instant |
Gyártó cikkszáma | 135250 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40°C to 120°C° |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: Gumi Műanyag |
Sorozat | LOCTITE 480 |
Száradási/kötési idő | 20secmin. |
Szín | Black |
Termék összetétele | Cyanoacrylate |
Típus | Cianoakrilát. |
Tulajdonságok | Fekete gumi edzett azonnali ragasztó Ideális, ahol a ragasztott alkatrészek ütközésnek és hámlásnak vannak kitéve |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Water Resistant | Standard |