noscriptLoctite 50ml 326 STRUCTURAL ADHESIVE 232688 | Cromwell Tools

Loctite

50ml 326 STRUCTURAL ADHESIVE

SKU:

LOC7255212N

MPN:

232688

Ft37082.00

ÁFA nélkül

Ft47094.14

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High strength adhesive for bonding rigid parts. Fast cure - handling strength in less than 1 minute. (Use with activator 7649). WRAS Approved.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    120°C°

    Bonding Time Grade

    Medium (3 to 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    50ml

    EAN

    5010266326382

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Bottle

    Flammable

    No

    Gyártó cikkszáma

    232688

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    0°C to 120°C°

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    0°C

    Sorozat

    AA326

    Száradási/kötési idő

    3min.

    Szín

    Yellow

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    Típus

    Szerkezeti acél

    Tulajdonságok

    Extra erős Gyors beállítás

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid