Avon

50MMX33M PVC SZALAG FEKETE

SKU:

AVN9810090K

MPN:

5003 BLK 50X33

Ft2590.00

ÁFA nélkül

Ft3289.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az erős PVC ragasztószalag sokoldalú, ideális a polietilén lapok, lemezek összekapcsolásához. Megvédi az ajtó- és ablakkereteket a vakolás és festés során, és használható zsákok lezárására és raklap becsomagolására az időjárás elleni védelemre.
    Méretek: 50mm x 33m and 5mm x 33m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140048805

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    33m

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    31201523