Ft3270.00
ÁFA nélkül
Ft4152.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az elsőosztályú, magas minőségű, szálerősített ragasztószalag ragasztóanyagát kifejezetten arra tervezték, hogy függőlegesen is tartson bármilyen időjárási körülmények között. A legerősebb ragasztás a legtöbb felületen a javítási és rögzítési felhasználás során, beltéren és kültéren egyaránt.
Műszaki adatok:
Hátoldal: PE bevonatos szövet
Ragasztó típusa: Kitin hajszálkristályos gumi
Teljes vastagság: 0,17 mm
Szakítószilárdság: 9 kg / 25 mm
Lefejtési tapadás: 1,5 kg / 25 mm
Visszacsévélési erő: 3 kg / 50 mm
Gurulógolyóteszt: 20 cm (14-es golyó)
Hőállóság: 60 °C
Hőmérsékleti tartomány: -10 ºC - +60 ºC
Eltarthatóság: 12 hónap (20 ºC / 60%)
Elérhető színek: fekete, ezüst, fehér, piros vagy kék
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén bevonatú szövet |
Brand | Avon |
EAN | 5036140392335 |
ECLASS Code | 23330207 |
Hossz | 50m |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -10°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 60°C |
Ragasztóanyag | Gumi |
Szalag vastagsága | 0.17mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Piros |
UNSPSC Code | 31201523 |