Ft3890.00
ÁFA nélkül
Ft4940.30
ÁFÁ-val
Az erős PVC ragasztószalag sokoldalú, ideális a polietilén lapok, lemezek összekapcsolásához. Megvédi az ajtó- és ablakkereteket a vakolás és festés során, és használható zsákok lezárására és raklap becsomagolására az időjárás elleni védelemre.
Méretek: 50mm x 33m and 5mm x 33m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Avon |
EAN | 5036140327443 |
ECLASS Code | 23330207 |
Hossz | 33m |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 75mm |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 31201523 |