noscriptAvon 25MMX66M ZÖLD VINYL SZALAGŰ GVT25 | Cromwell Tools

Avon

25MMX66M ZÖLD VINYL SZALAGŰ

SKU:

AVN9812290K

MPN:

GVT25

Ft2560.00

ÁFA nélkül

Ft3251.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Öntapadó, színes vinil ragasztószalagok
    általános csomagoláshoz. Az ipari
    minőségű, 35 μm-es hordozófóliának és
    az oldószeres ragasztónak köszönhetően
    alkalmasabb a fagyasztókban/
    hűtőházakban való használatra. Az ár
    tekercsenként értendő


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vinyl

    Brand

    Avon

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Hőálló

    Gyártó cikkszáma

    GVT25

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Szalag vastagsága

    0.035mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Zöld

    UNSPSC Code

    31201502