noscriptKennedy 15 ZSEBES GÖNGYÖLHETŐ SZERSZÁMTASAK | Cromwell Tools

Kennedy

15 ZSEBES GÖNGYÖLHETŐ SZERSZÁMTASAK

SKU:

KEN5930440K

Ft6990.00

ÁFA nélkül

Ft8877.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Víz-, szúrás- és rothadásálló PVC bevonat nem karcoló pamut-szövet belső felület a szerszámok védelmének érdekében. 15 rugalmas zsebbel és 2 zárószíjjal. Felhajtható lap amely nem engedi kicsúszni a szerszámokat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143296

    ECLASS Code

    40019107

    Felhasználási terület

    Eszközkocsi

    Gyártó cikkszáma

    TR-15P

    Hossz

    660mm

    Szélesség

    320mm

    Szín

    Fekete

    Típus

    Eszköztáska

    Tömeg

    390g

    További jellemzők

    Eszköztálca Karcolásmentes pamut belső Két hevederes nyakkendővel rögzítve Szúrásálló

    UNSPSC Code

    24112403

    Zsebek száma

    15