noscriptKennedy 6"(150MM) FÉLSIMÍTÓ KÉSRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

6"(150MM) FÉLSIMÍTÓ KÉSRESZELŐ

SKU:

KEN0302620K

Ft1330.00

ÁFA nélkül

Ft1689.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Késreszelő - Két párhuzamos felület, mely kúposan, késhegybe vékonyodik el. Szűk hornyok, hasítékok és fogaskerekek reszelésére és sorjázására. Elsősorban
    szerszám- és formakészítők használják hegyesszögű alkalmazásokhoz.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090811

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB06KN02

    Reszelő vastagsága

    3.7-1.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    150mm

    Teljes szélesség

    16.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Kés

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második