noscriptQ-Torq QS600 FH ÁLLÍTHATÓ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ KEN5555940K | Cromwell Tools

Q-Torq

QS600 FH ÁLLÍTHATÓ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555940K

MPN:

KEN5555940K

Ft147290.00

ÁFA nélkül

Ft187058.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    A pontos szabályozás révén kiküszöböli az alul- és túlfeszítést.
    • Behajtó típusa: hatszögletű
    • Behajtó mérete: 1/4"
    • Gyorsan olvasható, egyértelmű mikrométer-beállítási skála
    • Ideális az elektronikus alkatrészek biztonságos szereléséhez
    • EPA-szabványnak megfelel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140421981

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    QS600FH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    1-től 6 Nm-ig

    Teljes hossz

    196mm

    UNSPSC Code

    27111715