Ft11890.00
ÁFA nélkül
Ft15100.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Pontos szögek jelöléséhez és derékszögek ellen'rzéséhez. Rózsafa törzs bronz el'lappal a hosszabb tartósság érdekében. Bronz szegecsekkel rögzített, edzett acélból készült élek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rózsafa/sárgaréz |
Beosztás típusa | 9in. |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144545 |
ECLASS Code | 21170303 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Penge hossza | 220mm |
Penge méretei | 220mm x 25mm |
Penge szélessége | 25mm |
Szín | Fekete |
Szög típusa | 90° |
Típus | Ferde |
Tulajdonságok | A négyzetesség tesztelése |
UNSPSC Code | 27111800 |