Ft293920.00
ÁFA nélkül
Ft373278.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Nagy méretű felső rekesz a nagyobb szerszámokhoz
• Vastag acélból készült szerkezet a merevség és biztonság érdekében
• Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
• Teljesen zárható fiókok a biztonság érdekében
• Teljes szélességű zongorazsanér az erősség és biztonság érdekében
• Gyorsoldású, golyóscsapágyas fióksínek a könnyű hozzáférés érdekében
• A szerszámtartó tálca, a fiókbélések és a felső védőlap a helyükön tartja a szerszámokat
• Használható különálló ládaként, vagy kiegészíthető görgős szerszámosszekrénnyel a maximális tárolóhely érdekében
Merev alumíniumélek a fogantyúkon a tartósság, a hozzáférés és a termék élettartama érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140468818 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 6 |
Fiókok teherbírása | Nagy: 20kg |
Gyártó cikkszáma | TBTL5206-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 135kg |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 105kg |
Teljes hossz | 1051mm |
Teljes magasság | 584mm |
Teljes szélesség | 445mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 63kg |
UNSPSC Code | 24112401 |