Ft11430.00
ÁFA nélkül
Ft14516.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• Krómozott acélpofák a tartósság érdekében
• Az indukciósan edzett nyíróélek megbízható teljesítményt nyújtanak
• Kényelmes műanyagnyél a kényelmes használathoz
• EN 6900
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140495609 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Steel |
Pofa fajtája | Serrated |
Speciális funkciók | Többrétegű szigetelt |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Kábelvágók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 2mm |
VDE | Yes |