noscriptKennedy 12/15/22MM KAROS CSŐHAJLÍTÓ | Cromwell Tools

Kennedy

12/15/22MM KAROS CSŐHAJLÍTÓ

SKU:

KEN5886200K

Ft39370.00

ÁFA nélkül

Ft49999.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Réz- és vékonyfalú acélcsövek pontos hajlításához egészen 180°-ig. Torzulásmentes hajlítást eredményez. 12, 15 és 22 mm külső átmérőjű csövekhez. Ajánlott rézcsöves hideg- és melegvíz vezetékekhez, légkondicionálókhoz. Hajlító-és vezető sinek a készlet tartozékai, de külön is rendelhetők (lásd alább).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Cső kapacitása

    12 15 22mm

    EAN

    5036140003545

    ECLASS Code

    21043090

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Hajlítás módja

    Kar

    Kompatibilis csőanyag

    Acél Réz

    Korábbi anyag

    Alumínium

    Maximális hajlítási szög

    180°

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Csőszerelés – Csőhajlítók

    UNSPSC Code

    27112501

    Vezető anyaga

    Alumínium