noscriptKennedy-Pro 50MM SZIKRAMENTES ÜTŐ VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

50MM SZIKRAMENTES ÜTŐ VILLÁSKULCS

SKU:

KEN5756470K

Ft59170.00

ÁFA nélkül

Ft75145.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Villás ütőkulcsok
    A lapos ütőfelület kalapáccsal üthető a nehezen oldható kötőelemek meglazítása vagy megszorítása céljából.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium bronz

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csavarkulcs mérete

    50mm

    EAN

    5036140125605

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 133

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    255mm

    Típus

    Szikrázásmentes nyitott végű csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott