Ft10400.00
ÁFA nélkül
Ft13208.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőség, króm ötvözetű acélból készült, feketített és edzett végű penge, egyedi kétkomponensű markolat a nagyobb nyomatékátvitelért, forgócsappal a végén.
Készlet - 7 darabos
Körbecipzáros védőtokban.
Készlet összetétele: Párhuzamos él: 1.4 x 40mm, 2.0mm x 40mm, 2.4mm x 75mm, 3.0mm x 75mm és 4.0mm x 100mm.
Kereszthornyú: PH0-3 x 40mm, PH0-2 x 75mm, PH-0 x 75mm és PH1 x 100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Precíziós csavarhúzók: |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140015425 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 1.4mm 2.0mm 2.4mm No.0 No.0-2 No.0-3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Lapos |
Penge anyaga | Króm ötvözet acél |
Penge hossza | 40mm |
Sorozat | Pro-Tork |
UNSPSC Code | 27111728 |