noscriptSMC KQ2V06-U01A ELBOW CONNECTOR 6 TO G1/8 KQ2V06-U01A | Cromwell Tools

SMC

KQ2V06-U01A ELBOW CONNECTOR 6 TO G1/8

SKU:

SMB2915810V

MPN:

KQ2V06-U01A

Ft2440.00

ÁFA nélkül

Ft3098.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    KQ2V Series
    Elbow connector with external hexagon head, 360° pivotable. Using a socket spanner in the case of restricted installation space.
    Colour: white.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    6mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KQ2V06-U01A

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    1/8 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613