Ft8048.00
ÁFA nélkül
Ft10220.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Colour: White.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polibutilén-tereftalát PP Rozsdamentes |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken |
Cső mérete | 12 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2T12-03AS |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -5°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +60°C |
Max. üzemi nyomás | 10bar |
UNSPSC Code | 27131613 |