Ft1578.00
ÁFA nélkül
Ft2004.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KQ2H Series
Straight fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez |
Cső mérete | 6 |
EAN | 0713049070094 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KQ2H06-M5A |
Menetméretek – külső | M5 |
UNSPSC Code | 27131613 |