Ft1831.00
ÁFA nélkül
Ft2325.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KK Series
Male thread Type S-Coupler with sealant.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | SMC |
Csatlakozás típusa | Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez |
Cső mérete | 28 |
EAN | 0713049152035 |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | KK4P-02MS |
Menetméretek – külső | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 27131613 |