SMC

KCL10-02S SELF-SEAL ELBOW10mm - R1/4

SKU:

SMC2912287Q

MPN:

KCL10-02S

Ft8615.00

ÁFA nélkül

Ft10941.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    KCL Series
    Built in check valve to pipe connection on a female thread at a right angle.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    SMC

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték a Pontos AC Mérésekhez

    Cső mérete

    10mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KCL10-02S

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -5°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +150°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    27131613