SMC

KCE12-00 BULKHEAD UNION &CHECK VALVE 12mm

SKU:

SMC2912259W

MPN:

KCE12-00

Ft22831.00

ÁFA nélkül

Ft28995.37

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    KCE Series
    Use to connect tubes through a panel.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PBT

    Brand

    SMC

    Cső mérete

    12

    EAN

    0713049146171

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    KCE12-00

    Menet típusa

    Férfi

    UNSPSC Code

    27131613